EATON GH493-8 Hydraulslang | AA2AVR 10C232

EATON GH493-8 Hydraulslang

Finns i lager
Artikel: AA2AVR Modell: GH493-8Korsreferens: 10C232

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek8
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.92 "
Min. Böj radie3.5 "
Arbetstryck6000 psi
Förstärkning4 Spiraltråd
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.61
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON GH493-12 Hydraulslang | AA2AVT 10C233 GH493-12-40 till 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.2 "4"5500 PSI22 340 kr
EATON GH493-16 Hydraulslang | AA2AVU 10C234 GH493-16-40 till 212 F.161"Bulk50ft.1.48 "6"5100 PSI26 023 kr
EATON GH493-20 Hydraulslang | AA2AVV 10C235 GH493-20-40 till 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI34 167 kr
EATON GH493-10X50 GH493-10X50'-40 grader till 260 grader-105/8Tråd förstärkt501-7/644600026 435 kr
EATON GH493-20X60FT Hydraulslangstråd förstärkt 1-53/64 tum | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 grader till 260 grader-201.25Tråd förstärkt601-53/648.25450056 062 kr
EATON GH493-24X60FT Hydraulslangstråd förstärkt 2-1/8 tum | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 grader till 260 grader-241.5Tråd förstärkt602.12510400072 161 kr
EATON GH493-32X60FT Hydraulslangstråd förstärkt 2-41/64 tum | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 grader till 260 grader-322Tråd förstärkt602-41/6412.54000101 579 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GH493-8 Hydraulslang
15 760 kr /enhet