EATON H43020-100 Hydraulslang | AF6XVR 20LX47

EATON H43020-100 Hydraulslang

Finns i lager
Artikel: AF6XVR Modell: H43020-100Korsreferens: 20LX47

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek20
Slang inuti Dia.1-1 / 4 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.1-53 / 64 "
Min. Böj radie8-1 / 4 "
Arbetstryck4500 PSI
Förstärkning(4) Spiralstålskikt
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 260 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.84
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H43006-100 Hydraulslang | AF6XVD 20LX35 H43006-100063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI38 729 kr
EATON H43008-100 Hydraulslang | AF6XVF 20LX37 H43008-100081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi31 952 kr
EATON H43012-100 Hydraulslang | AF6XVK 20LX41 H43012-100123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI43 209 kr
EATON H43012-150 Hydraulslang | AF6XVL 20LX42 H43012-150123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI64 813 kr
EATON H43016-100 Hydraulslang | AF6XVN 20LX44 H43016-100161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI47 758 kr
EATON H43016-150 Hydraulslang | AF6XVP 20LX45 H43016-150161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI71 636 kr
EATON H43020-150 Hydraulslang | AF6XVT 20LX48 H43020-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H43020-100 Hydraulslang
89 261 kr /enhet