EATON Easy500-seriens programmerbara reläer


Eaton Easy500-seriens programmerbara reläer styr små applikationer med upp till 12 I/O-signaler, inklusive belysning, industriell energistyrning, bevattning, pumpstyrning och HVAC. De inkluderar en klocka som utför funktioner som tidsbaserad kontroll, timinghändelser eller spårning av förfluten tid och en easyD-display för att ge en förbättrad opera...tor-gränssnitt. Easy500 programmerbara logiska styrenheter (PLC) tillåter programmering på frontpanelen för sömlös modifiering och eliminerar behovet av att byta ledningar, vilket minskar stilleståndstiden. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
EASY512-AB-RC
6 922 SEK
RFQ
B
EASY512-DC-RC
6 922 SEK
RFQ
A
EASY512-AC-RCX
5 360 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa reläer använder en mikroprocessor för att styra och övervaka systemets in- och utgångar.
  • Operatören kan programmera reläet med hjälp av den medföljande programvaran, vilket gör att de kan skapa ett logiskt styrsystem med grundläggande logik och funktioner.
  • Programmet lagras sedan i reläets interna minne och exekveras av mikroprocessorn.
  • Mikroprocessorn övervakar ingångarna och utför programmeringslogiken som bestämmer utgångarnas tillstånd, som att stänga av en motor om en temperatursensor når en viss gräns.

Vanliga frågor

Hur felsöker man PLC:er?

Initiera genom att kontrollera ingångs-/utgångsstatus och programexekveringen. Informationen om felkoder eller intern status finns i PLC-manualen, PLC-mjukvaran eller styrenhetens diagnostiska lysdioder för att åtgärda det aktuella problemet.

Vilken funktion har räknare i en PLC?

En räknare är en digital enhet som räknar händelser eller pulser i en applikation. PLC-räknaren består av två huvudkomponenter: ett räknarregister, som lagrar räknevärdet och en räknarinstruktion, som gör en ökning av räknevärdet som svar på specifika händelser eller inmatningar. Räknaren kan programmeras att räkna upp, räkna ner eller räkna upp till en angiven gräns och sedan återställas till noll.

Hur installerar man Easy500 PLC?

  • Installera PLC:n i ett styrskåp, servicefördelningstavla eller en kapsling så att strömförsörjningen och plintanslutningarna inte kan vidröras av misstag under drift.
  • Montera PLC:n på ytan med hjälp av de medföljande skruvarna eller annan monteringsutrustning.
  • Anslut enheten till en strömkälla med rätt spänning och strömvärden för den specifika modellen.
  • Anslut in- och utgångar till PLC:n med hjälp av kopplingsschemat.
  • Installera programmeringsprogrammet på en dator, följ tillverkarens instruktioner.
  • Använd programmeringsmjukvaran för att skapa och ladda upp styrlogiken till PLC:n. Se till att testa programmet och felsöka eventuella problem.
  • Testa PLC:n för att säkerställa att alla in- och utgångar fungerar som förväntat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?