EDWARDS SIGNALING Genesis Chime/Strobes


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 32 till 120 F , Flash (Candela): 15 / 30 / 75 / 110 , Höjd: 4.5 " , Montering: Spola eller ytan , Typ: Märkt eld , Bredd: 2.75 "
StilModellLarmströmDjupFinishLängdSpänningPris (ex moms)
A
EG1R-CVM
0.27727 / 32 "Red4.5 "24 VDC1 739 SEK
B
EG1-CVM
99 till 277mA DC, 154 till 383mA FWR13 / 16 "White2.75 "24 VDC, FWR1 992 SEK
C
EG1RF-CVM
99 till 277mA DC, 154 till 383mA FWR13 / 16 "Red2.75 "24 VDC, FWR1 985 SEK
D
EG1F-CVM
99 till 277mA DC, 154 till 383mA FWR13 / 16 "White2.75 "24 VDC, FWR1 985 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?