VESTIL Staplare i SL-serien med kraftdrivningssystem


Filter
Batteri Storlek: 11 , Hjulmaterial: Nylon , Färg: Svart gul , främre hjulmaterial: Nylon , HP: 1 hk , Längd: 66.13 " , Lyftdriftstyp: Push Button , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Fas: 1 , Bärbar: Ja , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Bakre hjulmaterial: Nylon , Spänning: 12V , Bredd: 58 "
StilModellHöjdMax. HöjdMax. ReseavståndPris (ex moms)
A
SL-118-AA-PTDS
82.69 "118 "115.875 "-
RFQ
B
SL-63-AA-PTDS
82.69 "63 "40.12 "105 646 SEK
RFQ
C
SL-137-AA-PTDS
88.56 "137 "134.875 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?