EDWARDS SIGNALING EG1-CVM Genesis Chime/Strobe

Finns i lager
Artikel: AA8AKL Modell: EG1-CVMKorsreferens: 16X346

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämta
Larmström99 till 277mA DC, 154 till 383mA FWR
Omgivningstemp. Räckvidd32 till 120 F
Djup13 / 16 "
FinishWhite
Blixt (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Höjd4.5 "
luftfuktighet93% RF
Längd2.75 "
MonteringSpola eller ytan
Toppeffekt (dBA)78.6
Spänning24 VDC, FWR

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLarmströmDjupFinishLängdSpänningPris
EDWARDS SIGNALERING EG1F-CVM Genesis Chime/Strobe | AA8AKM 16X347 EG1F-CVM99 till 277mA DC, 154 till 383mA FWR13 / 16 "White2.75 "24 VDC, FWR2 129 kr
EDWARDS SIGNALING EG1RF-CVM Genesis Chime/Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 tum Storlek, 24VDC | AA8AKN 16X348 EG1RF-CVM99 till 277mA DC, 154 till 383mA FWR13 / 16 "Red2.75 "24 VDC, FWR2 129 kr
EDWARDS SIGNALING EG1R-CVM Genesis Chime/Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 tum Storlek, 16 till 33VDC | AA9RQW 1EYA6 EG1R-CVM0.27727 / 32 "Red4.5 "24 VDC1 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1-CVM Genesis Chime/Strobe
2 017 kr /enhet