Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270PZO1248AD Ekolod, grå, 70 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QGP Modell: 270PZO1248ADKorsreferens: 16G798
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
1 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSounder
FärgLjusgrå
Nuvarande ritad3 mA @ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V
Diameter2.95 "
Höjd4.1 "
Husets materialpolykarbonat
NEMA-betygIP 54
Operating temp.-22 till 140 grader F
BetygIP 54
Ljud nivå72 till 79dB @ 12V, 77 till 85dB @ 24V, 79 till 89dB @ 48V
Spänning12/24/48 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)7.8
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)11.61
HS-kod8531800040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgNuvarande ritadLjud nivåSpänningDiameterHöjdNEMA-betygPris
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Ekolod, Grå, 48mm Storlek, 0.01A Märkvärde, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-Grå0.010A AC86.5 till 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 651 657 kr
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Ekolod, Grå, 48mm Storlek | AA7QCV 16G711 248MDA240A-Grå0.015A AC86.5 till 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 651 868 kr
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Ekolod, Grå, 48mm Storlek | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-Grå0.13A AC / DC86.5 till 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 651 532 kr
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Ekolod, Grå, 70 mm Storlek, 2.953 tum Dia., 120VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120A-Ljusgrå-86.5 till 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 542 128 kr
EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Ekolod, Grå, 70 mm Storlek, 2.953 tum Dia., 12 till 24VDC | AA7QGL 16G795 270MDA1224AD-Ljusgrå0.12 till 0.95A vid 12V AC, 30 till 335 mA vid 12V DC, 0.17 till 1.06A vid 24V AC, 45 till 450 mA vid 24V DC86.5 till 103.5dB @ 12V, 91 till 107dB @ 24V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 860 kr
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Ekolod, Grå, 70 mm Storlek | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Ljusgrå25 till 60 mA93 till 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 542 531 kr
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Ekolod, Grå, 70 mm Storlek | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Ljusgrå4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC75 till 81dB @ 120V, 78 till 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 541 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270PZO1248AD Ekolod, grå, 70 mm Storlek
1 574 kr /enhet