EDWARDS SIGNALING 270MDA1224ADB ekolod, svart, 70 mm storlek, 2.953 tum Dia., 12 till 24VDC

Artikel: CF4MWW Modell: 270MDA1224ADB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSounder
Diameter2.953 "
Höjd4.567 "
StandardUL (Kanada och oss), CE
Spänning12 till 24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgNuvarande ritadLjud nivåSpänningDiameterHöjdNEMA-betygPris
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Ekolod, Grå, 48mm Storlek, 0.01A Märkvärde, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-Grå0.010A AC86.5 till 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 651 657 kr
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Ekolod, Grå, 48mm Storlek | AA7QCV 16G711 248MDA240A-Grå0.015A AC86.5 till 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 651 868 kr
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Ekolod, Grå, 48mm Storlek | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-Grå0.13A AC / DC86.5 till 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 651 532 kr
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Ekolod, Grå, 70 mm Storlek, 2.953 tum Dia., 120VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120A-Ljusgrå-86.5 till 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 542 128 kr
EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Ekolod, Grå, 70 mm Storlek, 2.953 tum Dia., 12 till 24VDC | AA7QGL 16G795 270MDA1224AD-Ljusgrå0.12 till 0.95A vid 12V AC, 30 till 335 mA vid 12V DC, 0.17 till 1.06A vid 24V AC, 45 till 450 mA vid 24V DC86.5 till 103.5dB @ 12V, 91 till 107dB @ 24V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 860 kr
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Ekolod, Grå, 70 mm Storlek | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Ljusgrå25 till 60 mA93 till 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 542 531 kr
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Ekolod, Grå, 70 mm Storlek | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Ljusgrå4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC75 till 81dB @ 120V, 78 till 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 541 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224ADB ekolod, svart, 70 mm storlek, 2.953 tum Dia., 12 till 24VDC