Eemax HA027240 elektrisk tanklös varmvattenberedare är en modern och effektiv enhet som ger varmvatten på begäran utan behov av en ackumulatortank. Den kan värma vatten omedelbart när det strömmar genom enheten, vilket eliminerar energiförlusterna i standbyläge som är förknippade med traditionella tankbaserade värmare. Följaktligen är denna Eemax HomeAdvantage II-värmare användbar i situationer där en kontinuerlig och omedelbar tillförsel av varmvatten krävs. Det används i gästfrihet, hälsovård, tillverkning och livsmedelstjänster.
Funktioner:
- Eemax HA027240 elektrisk tanklös varmvattenberedare har en digital display som visar vattentemperaturen i Fahrenheit.
- Dess temperaturkontroll sträcker sig från 80 till 140 grader Fahrenheit i 1-graders steg.
- Denna Eemax HomeAdvantage II varmvattenberedare är gängad för enkel byte och har doppvärmeelement i koppar med en topp i mässing för ökad hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan denna Eemax HA027240 elektriska tanklösa varmvattenberedare leverera varmvatten till flera armaturer samtidigt?
S. Ja, många elektriska tanklösa varmvattenberedare kan leverera varmvatten till flera armaturer samtidigt, beroende på enhetens kapacitet. Samtidig användning av flera armaturer med hög efterfrågan kan dock påverka den totala vattentemperaturen.
F. Kräver denna tanklösa varmvattenberedare regelbundet underhåll?
S. Även om denna elektriska tanklösa varmvattenberedare i allmänhet har lägre underhållskrav än traditionella värmare, är det tillrådligt att spola enheten regelbundet för att ta bort mineralavlagringar. Regelbundet underhåll hjälper till att upprätthålla effektiviteten och förlänga värmarens livslängd.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en plats för att installera denna varmvattenberedare?
A.
- Den är avsedd för inomhusbruk, men om den installeras utomhus måste denna Eemax HA027240 elektriska tanklösa varmvattenberedare inrymmas i ett skyddande hölje.
- Se till att enheten är skyddad från insekter, regn, vattenstänk, solljus och skräp.
- För att göra underhåll eller reparationer lättare, välj en plats som är lättillgänglig.
- För att undvika att barn manipulerar eller skadas av heta ytor, håll varmvattenberedaren och varmvattenutloppsröret utom räckhåll.
- Eemax HA027240 varmvattenberedare kräver ingen avluftning, vilket ger flexibilitet i placeringen.
- Undvik områden med hög luftfuktighet, fukt eller damm och skydda enheten från vatten.
- Installera inte ovanför elboxar, korsningar eller under potentiella källor till vattenläckage, såsom vattenrör eller luftkonditioneringsledningar.
- Överväg att installera dränera och droppa pannor för att minimera skador på egendom vid läckage.
F. Kan jag använda vilken typ av skruv som helst för att montera varmvattenberedaren?
S. Det rekommenderas att använda skruvar som är minst 1 tum långa. Användning av kortare skruvar kan äventyra installationens stabilitet. Se till att skruvarna är lämpliga för monteringsytan och säkert kan hålla vattenvärmarens vikt.
F. Kan jag montera varmvattenberedaren på vilken yta som helst?
A. Monteringsytan ska vara solid och säker. Undvik att montera varmvattenberedaren på ytor som kanske inte ger tillräckligt stöd.