EEMAX HA024240 varmvattenberedare utan tank 24000W | AH6HDQ 35ZP25

EEMAX HA024240 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 24000W

Finns i lager
Artikel: AH6HDQ Modell: HA024240Korsreferens: 35ZP25

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Amps100
Standard temperatur120 grader F
Djup3.75 "
ElementsTrippel utbytbar kassettinsats
Höjd17 "
Max. Flödeshastighet6 gpm
Min. Flödesaktivering0.3 gpm
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Fas1
tryck~~POS=TRUNC150 psi
Bostäder / kommersiellaBostäder
Temp. Räckvidd80 grader till 140 grader F.
Temp. Stiga @ 0.5 GPMBegränsad till maximal temperatur
Temp. Stiga @ 1.5 GPM109 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM66 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM41 grader F
Temp. Stiga @ 6.0 GPM27 grader F
Spänning240
Vattenanslutning3 / 4 "NPT
VarmvattenberedareGenerell mening
Watt24,000
Bredd17 "
Trådstorlek6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4596
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)50.04
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Varmvattenberedare: Hela huset

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdWattBreddTrådstorlekPris
EEMAX HA008240 Vattenvärmare utan tank 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG3 606 kr
EEMAX HA018240 Elvattenberedare utan tank 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8 AWG7 893 kr
EEMAX HA027240 Elektrisk varmvattenberedare utan tank 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG12 446 kr
EEMAX HA011240 Tanklös varmvattenberedare 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG6 089 kr
EEMAX HA013240 Tanklös varmvattenberedare 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG7 126 kr
EEMAX HA036240 Tanklös varmvattenberedare 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG14 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX HA024240 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 24000W
9 441 kr /enhet