EEMAX HA018240 Elvattenberedare utan tank 18000W | AH6HDP 35ZP24

EEMAX HA018240 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 18000W

Finns i lager
Artikel: AH6HDP Modell: HA018240Korsreferens: 35ZP24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Amps75
Standard temperatur120 grader F
Djup3.75 "
ElementsDubbel utbytespatroninsats
Höjd17 "
Max. Flödeshastighet5 gpm
Min. Flödesaktivering0.3 gpm
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Fas1
tryck~~POS=TRUNC150 psi
Bostäder / kommersiellaBostäder
Temp. Räckvidd80 grader till 140 grader F.
Temp. Stiga @ 0.5 GPMBegränsad till maximal temperatur
Temp. Stiga @ 1.5 GPM81 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM49 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM31 grader F
Spänning240
Vattenanslutning3 / 4 "NPT
VarmvattenberedareGenerell mening
Watt18,000
Bredd14 "
Trådstorlek8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.759
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)41.4
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Varmvattenberedare: Hela huset

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdWattBreddTrådstorlekPris
EEMAX HA008240 Vattenvärmare utan tank 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG3 606 kr
EEMAX HA024240 varmvattenberedare utan tank 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6 AWG9 922 kr
EEMAX HA027240 Elektrisk varmvattenberedare utan tank 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG12 558 kr
EEMAX HA011240 Tanklös varmvattenberedare 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG5 866 kr
EEMAX HA013240 Tanklös varmvattenberedare 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG6 923 kr
EEMAX HA036240 Tanklös varmvattenberedare 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG14 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX HA018240 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 18000W
8 038 kr /enhet