A Aktiv yta: 1 , Aktiveringsfrekvens: 180 l/h , Aktiveringstyp: Slumpmässig , Säkert avstängningsavstånd: 18 mm , Säkert växlingsavstånd: 8 mm , Kabelmaterial: PVC , Kabeltyp: LiYY , Kan inte monteras i plan: Ja , Case Material: Polybutylentereftalat , Anslutningsstorlek: M12 x 1 , Anslutningstyp: 8 Pin , Kontaktformulär: OSSD , Kontroll: Vilken som helst , Cross-Short Detection: Ja , Nuvarande förbrukning: 2.75 mA , Grad av förorening: 2 , Delta Tmax: 0.5 grader C/min. , Edm/Start-ingång: Ja , Fästtyp: Skruva , Fri zon: 50 mm , Säkringsdriftström: 1A , Säkringsdriftströmåtgärd: Snabb , Feltolerans för maskinvara: 1 , Design av bostäder: Rektangulär , Husmaterial: PBT, PC , Intern elektronisk säkring: Ja , LED-display: Tre färgade , Max. Kabeltemp. Räckvidd, fast installation: 80 grader C , Max. Kabeltemp. Räckvidd, rörlig: 80 grader C , Max. Antal sensorer med serieanslutning: 30 , Max. Lagringstemperatur: 70 grader C , Max. Omkopplingsström vid kontrollutgång: 0.05A , Min. Kabeltemp. Räckvidd, rörlig: -5 grader C , Min. Kabeltemperaturområde, fast installation: -30 grader C , Min. Monteringsavstånd: 150 mm , Min. Drifttemp.: -25 grader C , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Min. Omkopplingsström vid kontrollutgång: 0.4A , Min. Växlingsavstånd: 0.5 mm , Minsta installationsavstånd: 150 mm , Minsta installationsavstånd (mellan två sensorer): 150 mm , Minsta växlingsavstånd: 0.5 mm , Monteringstyp: Skruva , Ström utan belastning: 30 mA , Antal elektronisk kontrollutgång: 1 , Antal elektroniska säkerhetsutgångar: 2 , Antal säkerhetsingångar: 2 , Antal strängar: 8 , Överspänning: Kategori II , Skydd mot polaritet: Ja , Möjliga ställdon: 153EBK001 , Energiförbrukning: 24W , Strömförbrukning per ingång: 275 mA , Nominell impulsmotståndsspänning: 1000V , Nominell isolationsspänning: 50V , Märkdriftspänning: 24V , Nominell växlingsavstånd: 12 mm , Beredskapsfördröjning: 1000 ms , Relativ luftfuktighet: 5 % till 85 % , Säkert avstängningsavstånd: 18 mm , Säkert växlingsavstånd: 8 mm , Kortslutningsdetektering: Ja , Storlek: 26 mm x 36 mm x 13 mm , Stabiliserad bäcken/själv strömförsörjning: Krävs , Standby-fördröjning: 1000 ms , Startfunktion: Automat , Struktur: Två-kanals , Tillslagsfördröjning: 75 ms , Växlingsfrekvens: 3 Hz , Växlingsprincip: Elektronisk , Teknik: RFID , Vridmoment för fästskruvar: 0.7 Nm , Startfördröjning: 75 ms , Användningskategori: 12-AC/-13-DC , Vibrationsmotstånd: 10 Hz till 55 Hz , Spänningsfall: 0.75V , Tvärsnitt: 0.25 kvm , Wurde Angepasst: 30