Artikel | Sensor |
Aktiv yta | 1 |
Aktiveringsfrekvens | 180 l/h |
Aktiveringstyp | Slumpmässig |
Lufttryck | 860 till 1060 hPa |
Säkert avstängningsavstånd | 18 mm |
Säkert växlingsavstånd | 8 mm |
Kabelfärg | Grey |
Kabellängd | 0.15 m |
Kabelmaterial | PVC |
kabeltyp | LiYY |
Kan inte monteras infällt | Ja |
Kodningsvariant | Individuellt kodad |
Kontaktstorlek | M12 x 1 |
Anslutningstyp | 8 Pin |
Kontaktformulär | OSSD |
Kontinuerlig stöttålighet | 10 g/16 ms |
Cross-Short Detection | Ja |
Strömförbrukning | 2.75 mA |
Grad av förorening | 2 |
Delta Tmax | 0.5 grader C/min. |
Edm/Start-ingång | Ja |
Free Zone | 50 mm |
Säkringsdriftström | 1A |
Säkringsdriftströmåtgärd | Snabb |
Feltolerans för hårdvara | 1 |
Bostäder färg | Grå, svart |
Bostadsdesign | Rektangulär |
Husets material | PBT, PC |
hysteres | 2mm |
Intern elektronisk säkring | Ja |
IP-värde | IP67 |
LED-display | Tre färgade |
Max. Kabeltemp. Räckvidd, fast installation | 80 grader C |
Max. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse | 80 grader C |
Max. Driftstemperatur | 70 grader C |
Max. Lagringstemp. | 70 grader C |
Max. Omkopplingsström vid kontrollutgång | 0.05A |
Min. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse | -5 grader C |
Min. Kabeltemperaturområde, fast installation | -30 grader C |
Min. Driftstemperatur | -25 grader C |
Min. Lagringstemp. | -25 grader C |
Min. Omkopplingsström vid kontrollutgång | 0.4A |
Minsta installationsavstånd | 150 mm |
Minsta växlingsavstånd | 0.5 mm |
Monteringstyp | Skruva |
Ström utan belastning | 30 mA |
Antal elektronisk kontrollutgång | 1 |
Antal elektroniska säkerhetsutgångar | 2 |
Antal säkerhetsingångar | 2 |
Antal trådar | 8 |
Spännings | Kategori II |
Skydd mot polaritet | Ja |
Möjliga ställdon | 153EBK001 |
Energiförbrukning | 24W |
Nominell impulsmotståndsspänning | 1000V |
Nominell isolationsspänning | 50V |
Märkdriftspänning | 24V |
Nominellt växlingsavstånd | 12 mm |
Beredskapsfördröjning | 1000 ms |
Relativ fuktighet | 5 % till 85 % |
Upprepad noggrannhet | Mindre än 0.5 mm |
Stöthållfasthet | 30 g/11 ms |
Kortslutningsdetektering | Ja |
Storlek | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Stabiliserad bäcken/Selv strömförsörjning | Krävs |
Startfunktion | Automat |
Växla frekvens | 3 Hz |
Växlingsprincip | Elektronisk |
Teknologi | RFID |
Vridmoment för fästskruvar | 0.7 Nm |
Startfördröjning | 75 ms |
Användningskategori | 12-AC/-13-DC |
vibration Resistens | 10 Hz till 55 Hz |
Spänningsfall | 0.75V |
Tvärsnitt av tråd | 0.25 kvm |
Wurde Angepasst | 30 |