ELOBAU 153ESK00K11 Säkerhetssensor, 8-stift, kodad, automatisk, 1 m kabel

Artikel: CL7NGG Modell: 153ESK00K11
3 619 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Lufttryck860 till 1060 hPa
KabelfärgGrey
Kabellängd1 m
KabelmaterialPVC
kabeltypLiYY
Case MaterialPolybutylentereftalat
KodningsvariantKodat
KontakttypOutput Switching Signal Device
Kontinuerlig stöttålighet10g/16ms
Strömförbrukning2.75 mA
Grad av förorening2
FästtypSkruva
Säkringsdriftström1A
SäkringsdriftströmåtgärdSnabb
Bostäder färgGrå, svart
BostadsdesignRektangulär
hysteres2mm
IP-värdeIP67
LED-displayTre färgade
Max. Antal sensorer med serieanslutning30
Max. Driftstemperatur75 grader C
Max. Lagringstemp.70 grader C
Max. Omkopplingsström vid kontrollutgång0.05A
Min. Monteringsavstånd150 mm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Omkopplingsström vid kontrollutgång0.4A
Min. Växlingsavstånd0.5 mm
Antal elektronisk kontrollutgång1
Antal elektroniska säkerhetsutgångar2
Antal säkerhetsingångar2
Antal trådar8
Energiförbrukning24W
Nominell impulsmotståndsspänning1000V
Nominell isolationsspänning50V
Märkdriftspänning24V
Nominellt växlingsavstånd12 mm
Relativ fuktighet5 % till 85 %
Upprepad noggrannhetMindre än 0.5 mm
Säkert avstängningsavstånd18 mm
Säkert växlingsavstånd8 mm
Stöthållfasthet30g/11ms
Storlek26 mm x 36 mm x 13 mm
Stabiliserad bäcken/Selv strömförsörjningKrävs
Standby-fördröjning1000 ms
StartfunktionAutomat
Tillslagsfördröjning75 ms
Växla frekvens3 Hz
VäxlingsprincipElektronisk
TeknologiRFID
Användningskategori12-AC/-13-DC
Spänningsfall0.75V

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdKodningsvariantKontinuerlig stöttålighetBostäder färgIP-värdeUpprepad noggrannhetStöthållfasthetPris
ELOBAU 153ESK00J11 Säkerhetssensor, M12 storlek, 8-stift, kodad, auto | CL7MRK 153ESK00J110.15 mKodat10g/16msGrå, svartIP67Mindre än 0.5 mm30g/11ms4 662 kr
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11-5 Säkerhetssensor, 8-stift, kodad, auto, 5m kabel | CL7MZE 153ESK00K11-51 mKodat10g/16msGrå, svartIP67Mindre än 0.5 mm30g/11ms3 976 kr
RFQ
ELOBAU 165ESK00J11 Säkerhetssensor, M12, 8-polig kodad A | CL7NAJ 165ESK00J11-------4 662 kr
RFQ
ELOBAU 153ESK00J31 Säkerhetssensor, Pigtail M12, 8-stift, Individuell, Auto | CL7NAZ 153ESK00J310.15 mIndividuellt kodad10 g/16 msGrå, svartIP67Mindre än 0.5 mm30 g/11 ms6 032 kr
RFQ
ELOBAU 153ESK00J21 Säkerhetssensor, M12-8-polig Unik Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 mUnik10 g/16 msGrå, SilverIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/11 ms7 541 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 153ESK00K11 Säkerhetssensor, 8-stift, kodad, automatisk, 1 m kabel
3 619 kr /enhet