ELOBAU 153MSK00K1A-10 Säkerhetssensor, 10m kabel

Artikel: CL7NNQ Modell: 153MSK00K1A-10
2 257 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
AktiveringstypFront
Säkert avstängningsavstånd10 mm
Säkert växlingsavstånd4 mm
Kabellängd1 m
KabelmaterialPVC
Kan inte monteras infälltJa
KontaktformulärNEJ NEJ
Grad av förorening3
Spärr närvarandeNej
Bostäder färgGrå, svart
BostadsdesignRektangulär
Husets materialPBT, PC
IP-värdeIP67
LED-displayNej
Max. Kabeltemp. Räckvidd, fast installation80 grader C
Max. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse80 grader C
Max. Driftstemperatur80 grader C
Max. Lagringstemp.80 grader C
Max. Växlingsström0.2A
Max. Strömbrytare3W
Max. Växlingsspänning28.8V DC
Min. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse-5 grader C
Min. Kabeltemperaturområde, fast installation-30 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Växlingsspänning19.2V DC
Minsta växlingsavstånd0.5 mm
MonteringstypSkruva
Antal trådar4
Möjliga ställdon153MBK001
SkyddsklassKlass III
Seriemotstånd10 Ohm
Stöthållfasthet30g/11ms
Storlek26 mm x 36 mm x 13 mm
Växla frekvens5 Hz
VäxlingsprincipMagnetisk
TeknologiReed
vibration Resistens10 Hz till 55 Hz
Tvärsnitt av tråd0.25 kvm

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeSäkert avstängningsavståndSäkert växlingsavståndLED-displayMin. Kabeltemperaturområde, fast installationMin. DriftstemperaturAntal trådarStorlekPris
ELOBAU 153MSK00H1H Säkerhetssensor, NO/NC, Pigtail M12 Storlek | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Enfärgad--25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm2 125 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00H1A Säkerhetssensor, NC/NC, Pigtail M12 Storlek | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNej-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 885 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Säkerhetssensor, NO/NO, 5m kabel | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNej-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 886 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Säkerhetssensor, NO/NC, 3m kabel | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------1 738 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------1 886 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Säkerhetssensor, 5m kabel, 4-trådsled | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------2 127 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Säkerhetssensor, NO/NO, 1m kabel | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNej-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 590 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 153MSK00K1A-10 Säkerhetssensor, 10m kabel
2 257 kr /enhet