ELOBAU 153MSK00H1H Säkerhetssensor, NO/NC, Pigtail M12 Storlek

Artikel: CL7MPW Modell: 153MSK00H1H
2 125 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Kabellängd0.15 m
KabelmaterialPVC
Case MaterialPolybutylentereftalat
Kontakttyp
kontrollFrontal
Grad av förorening3
FästtypSkruva
Bostäder färgGrå, svart
BostadsdesignRektangulär
IP-värdeIP67
LED-displayEnfärgad
Max. Driftstemperatur80 grader C
Max. Lagringstemp.80 grader C
Max. Växlingsström0.2A
Max. Växla ström med LED0.01A
Max. Växlingsspänning28.8V DC
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Växlingsavstånd0.5 mm
Min. Växlingsspänning19.2V DC
Antal trådar4
Seriemotstånd10 Ohm
Stöthållfasthet30g/11ms
Storlek26 mm x 36 mm x 13 mm
Omkopplingskapacitet Max.3W
Växla frekvens5 Hz
VäxlingsprincipMagnetisk
TeknologiReed

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeSäkert avstängningsavståndSäkert växlingsavståndLED-displayMin. Kabeltemperaturområde, fast installationMin. DriftstemperaturAntal trådarStorlekPris
ELOBAU 153MSK00H1A Säkerhetssensor, NC/NC, Pigtail M12 Storlek | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNej-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 885 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Säkerhetssensor, NO/NO, 5m kabel | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNej-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 886 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Säkerhetssensor, NO/NC, 3m kabel | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------1 738 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------1 886 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Säkerhetssensor, 5m kabel, 4-trådsled | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------2 127 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Säkerhetssensor, NO/NO, 1m kabel | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNej-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 590 kr
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1D Säkerhetssensor, NO/NO, 1m kabel | CL7MXR 153MSK00K1DIP6710 mm4 mmEnfärgad-30 grader C-25 grader C626 mm x 36 mm x 13 mm1 944 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 153MSK00H1H Säkerhetssensor, NO/NC, Pigtail M12 Storlek
2 125 kr /enhet