ELOBAU J3A6AA0A Joystick med fingertopp, 4,5-5,5V DC, utsignal 0.5 till 4.5V DC

Artikel: CL7MVR Modell: J3A6AA0A
3 595 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJoystick
AktiveringstypEnkel axel
Kabellängd0.3 m
Nuvarande ritad15 mA
Böjning-20 grader till +20 grader
DamaskmaterialCR 45
Husets materialPBT
Installationunderifrån
IP-värdeIP67
Max. Last med specificerad längdX- och Y-axel 50 mm/150 N
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning5.5V DC
Max. Utsignal4.5V DC
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftspänning4.5V DC
Min. Utsignal0.5V DC
Monteringstypskruvas uppifrån
Produktion1
UtgångssignalAnalog
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Service liv2000000
AxelmaterialPBT
TeknologiHall

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftspänningAktiveringstypAnslutningstypUtgångssignal Centerposition/NollpositionAxelmaterialTeknologiDamaskmaterialInstallationPris
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Fingertop Joystick | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V DCFleraxelMini-Fit Jr.2.5V DCRostfritt stålHallNBRunderifrån3 219 kr
RFQ
ELOBAU J3A7AA0A Joystick med fingertopp, Driftspänning 10-30V DC, Utsignal 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3A7AA0A10V DCEnkel axelMini-Fit Jr.2.5V DCPBTHallCR 45-4 394 kr
RFQ
ELOBAU J3A1AA0A Joystick med fingertopp, Driftspänning 10-30V DC, Utsignal 4 Till 20mA | CL7MYK J3A1AA0A10V DC-Mini Fit Jr.12 mAPolybutylentereftalatHej-Underifrån4 394 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU J3A6AA0A Joystick med fingertopp, 4,5-5,5V DC, utsignal 0.5 till 4.5V DC
3 595 kr /enhet