ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Joystick med fingertopp

Artikel: CL7MWU Modell: JFTA6C000BKK0001
3 219 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJoystick
AktiveringstypFleraxel
Kabellängd0.3 m
AnslutningstypMini-Fit Jr.
Strömförbrukning15 mA
Böjning-20 grader till +20 grader
DamaskmaterialNBR
Husets materialPBT
Installationunderifrån
IP-värdeIP67
Max. Spakbelastning med specificerad spaklängd70 mm/ 250 N
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning5.5V DC
Max. Utsignal4.5V DC
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftspänning4.5V DC
Min. Utsignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Monteringstypskruvas uppifrån
UtgångssignalAnalog
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Service liv1000000
AxelmaterialRostfritt stål
TeknologiHall

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftspänningAktiveringstypAnslutningstypUtgångssignal Centerposition/NollpositionAxelmaterialTeknologiDamaskmaterialInstallationPris
ELOBAU J3A6AA0A Joystick med fingertopp, 4,5-5,5V DC, utsignal 0.5 till 4.5V DC | CL7MVR J3A6AA0A4.5V DCEnkel axel-2.5V DCPBTHallCR 45underifrån3 595 kr
RFQ
ELOBAU J3A7AA0A Joystick med fingertopp, Driftspänning 10-30V DC, Utsignal 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3A7AA0A10V DCEnkel axelMini-Fit Jr.2.5V DCPBTHallCR 45-4 394 kr
RFQ
ELOBAU J3A1AA0A Joystick med fingertopp, Driftspänning 10-30V DC, Utsignal 4 Till 20mA | CL7MYK J3A1AA0A10V DC-Mini Fit Jr.12 mAPolybutylentereftalatHej-Underifrån4 394 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Joystick med fingertopp
3 219 kr /enhet