ELOBAU J3A7AA0A Joystick med fingertopp, Driftspänning 10-30V DC, Utsignal 0,5-4,5V DC

Artikel: CL7MXL Modell: J3A7AA0A
4 394 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJoystick
AktiveringstypEnkel axel
Kabellängd0.3 m
AnslutningstypMini-Fit Jr.
Strömförbrukning15 mA
Böjning-20 grader till +20 grader
DamaskmaterialCR 45
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
Max. Spakbelastning med specificerad spaklängdX- och Y-Achse 50 mm/150 N
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal4.5V DC
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Monteringstypskruvas uppifrån
Produktion1
UtgångssignalAnalog
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Skydd mot polaritetJa
Service liv2000000
AxelmaterialPBT
TeknologiHall

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftspänningAktiveringstypAnslutningstypUtgångssignal Centerposition/NollpositionAxelmaterialTeknologiDamaskmaterialInstallationPris
ELOBAU J3A6AA0A Joystick med fingertopp, 4,5-5,5V DC, utsignal 0.5 till 4.5V DC | CL7MVR J3A6AA0A4.5V DCEnkel axel-2.5V DCPBTHallCR 45underifrån3 595 kr
RFQ
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Fingertop Joystick | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V DCFleraxelMini-Fit Jr.2.5V DCRostfritt stålHallNBRunderifrån3 219 kr
RFQ
ELOBAU J3A1AA0A Joystick med fingertopp, Driftspänning 10-30V DC, Utsignal 4 Till 20mA | CL7MYK J3A1AA0A10V DC-Mini Fit Jr.12 mAPolybutylentereftalatHej-Underifrån4 394 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU J3A7AA0A Joystick med fingertopp, Driftspänning 10-30V DC, Utsignal 0,5-4,5V DC
4 394 kr /enhet