ENERPAC EP3404JB-G elektrisk hydraulisk pump, 0.8 gallon användbar olja | CF2JGF 55PW59

ENERPAC EP3404JB-G elektrisk hydraulisk pump, 0.8 gallon användbar olja

Finns i lager
Artikel: CF2JGF Modell: EP3404JB-GKorsreferens: 55PW59

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Nuvarande ritad12A
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A10.2 "
Dimension B14.2 "
Dimension C15.2 "
Duty CycleUtökad
Max. Flöde vid nominellt tryck32 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.85 hk
Utflödeshastighet @ 14.5 psi220 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 2538 psi130 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5075 psi58 cu. in./min.
Utflödeshastighet vid 14.5 psi220 cu. in./min.
Output Flow Rate Load32 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning220 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Behållarkapacitet185 cu. i.
Ljud nivå70 till 85 dBA
Användbar oljekapacitet0.8 gal.
VentildriftManuell
Ventiltyp4-vägs, 3-position
Spänning100 till 120V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.575
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkompatibilitetDimension CVentildriftVentiltypPris
ENERPAC EP3104DB-G elektrisk hydraulisk pump, 0.8 gallon användbar olja | CF2JGD 55PW57 EP3104DB-GEnstaka skådespelare14 "magnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position92 215 kr
ENERPAC EP3204JB-G elektrisk hydraulisk pump, 0.8 gallon användbar olja | CF2JGE 55PW58 EP3204JB-GEnstaka skådespelare15.2 "Manuell3-vägs, 2-position83 551 kr
ENERPAC EP3504TB elektrisk hydraulisk momentnyckelpump, 0.8 gallon användbar olja | CF2JGG 55PW60 EP3504TB-15.8 "magnet~~POS=TRUNC4-vägs, 2-position146 345 kr
ENERPAC EP3504TBM elektrisk hydraulisk pump | CF2JGH 55PW61 EP3504TBM----200 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC EP3404JB-G elektrisk hydraulisk pump, 0.8 gallon användbar olja
92 118 kr /enhet