ENERPAC RRH1001 Cylinder 100 ton 1-1 / 2 tum slaglängd | AF7YKW 23NP34

ENERPAC RRH1001 Cylinder 100 ton 1-1/2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YKW Modell: RRH1001Korsreferens: 23NP34

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

149 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål Gängstorlek5/8 "-11
Bas till Advance Port1.5 "
Kapacitet100 ton.
Mitthål Dia.3.13 "
Kollapsad höjd6.5 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning6.5 "
Cylinder Effektiv Area Advance20.63 kvm.
Cylinder effektivt område indrag13.54 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd8"
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning103 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet68 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning30.94 cu. i.
Indragning av oljekapacitet20.32 cu. i.
Utanför Dia.8.38 "
Kolv Dia.5"
Kolvens invändiga gängstorlek4 "-16
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvIhålig
Sadeldiameter4.97 "
Sadelutsprång från Plunger0.5 "
Stroke1.5 "
Topp för att dra in port1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.11
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellMax. CylinderkapacitetsförskjutningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris
ENERPAC RRH10010 Cylinder 100 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16238 150 kr
ENERPAC RRH1003 Cylinder 100 ton 3 tum slaglängd | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16175 758 kr
ENERPAC RRH1006 Cylinder, 100 ton, 6 tums slaglängd, dubbelverkande | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16183 642 kr
ENERPAC RRH1508 Cylinder 150 ton 8 tums slaglängd | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort ton.-1.5 "80 kort ton.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12273 536 kr
ENERPAC RRH3010 Cylinder 30 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16140 945 kr
ENERPAC RRH307 Cylinder 30 ton 7 tum slaglängd | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1671 651 kr
ENERPAC RRH6010 Cylinder 60 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YLD 23NP41 RRH601064 kort ton.1/2 "-131.25 "42 kort ton.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16180 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RRH1001 Cylinder 100 ton 1-1/2 tums slaglängd
149 351 kr /enhet