ENERPAC RRH3010 Cylinder 30 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YLB 23NP39

ENERPAC RRH3010 Cylinder 30 ton 10-1/8 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YLB Modell: RRH3010Korsreferens: 23NP39

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

140 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål Gängstorlek3/8 "-16
Bas till Advance Port1"
Kapacitet30 ton.
Mitthål Dia.1.31 "
Kollapsad höjd17 "
Krage trådlängd1.66 "
Krage trådstorlek4 1/2 "-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.5 "
Cylinder Effektiv Area Advance7.22 kvm.
Cylinder effektivt område indrag4.71 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd27.13 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning36 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet24 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning73.12 cu. i.
Indragning av oljekapacitet47.71 cu. i.
Utanför Dia.4.5 "
Kolv Dia.2.5 "
Kolvens invändiga gängstorlek11 3/16 "-16
Kolvens gänglängd0.88 "
Typ av kolvIhålig
Sadeldiameter2.5 "
Sadelutsprång från Plunger0.38 "
Stroke10.13 "
Topp för att dra in port2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425420000

Produktinformation:

Enerpac RRH3010-cylindern är idealisk för lyft-, spänn-, test- och dragapplikationer med exakt kontroll av cylinderns indragningshastighet. Denna 30-tons ihåliga kolv är fäst vid en hydraulpump för att flytta eller stödja arbetsstycken genom att applicera en stor kraft.

Funktioner:

  • Enerpac RRH3010-cylindern har en konstruktion av legerat stål med ytbeläggning av bakad emalj för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Den är utrustad med en övertrycksventil för att förhindra skador mot övertryck under drift.
  • Denna 30-tons ihåliga kolv har nickelpläterade flytande centrumrör för att motstå höga tryck och temperaturer för att säkerställa lång livslängd.
  • Den ger en dubbelverkande operation som underlättar snabb indragning för exakt kontroll.
  • Den har dessutom en kolvtorkare för att minimera kontaminering i cylindern.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac HP3015 gängad ihålig sadel: Den är designad för att tåla höga belastningar och förhindra skador på kolven och kolvens gängor under drift.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är det maximala arbetstrycket för Enerpac RRH3010-cylindern?

A. 10000 XNUMX PSI.

F. Vilka tillbehör ingår i Enerpac 30-tons cylinder?

S. Den är utrustad med en CR-400-koppling och dammskydd.

Produktvarianter

ProduktModellMax. CylinderkapacitetsförskjutningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris
ENERPAC RRH1001 Cylinder 100 ton 1-1 / 2 tum slaglängd | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16149 351 kr
ENERPAC RRH10010 Cylinder 100 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16238 150 kr
ENERPAC RRH1003 Cylinder 100 ton 3 tum slaglängd | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16175 758 kr
ENERPAC RRH1006 Cylinder, 100 ton, 6 tums slaglängd, dubbelverkande | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16183 642 kr
ENERPAC RRH1508 Cylinder 150 ton 8 tums slaglängd | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort ton.-1.5 "80 kort ton.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12273 536 kr
ENERPAC RRH307 Cylinder 30 ton 7 tum slaglängd | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1671 651 kr
ENERPAC RRH6010 Cylinder 60 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YLD 23NP41 RRH601064 kort ton.1/2 "-131.25 "42 kort ton.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16180 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RRH3010 Cylinder 30 ton 10-1/8 tums slaglängd
140 945 kr /enhet