ENERPAC RRH603 Cylinder 60 ton 3-1 / 2 tum slaglängd | AF7YLE 23NP42

ENERPAC RRH603 Cylinder 60 ton 3-1/2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YLE Modell: RRH603Korsreferens: 23NP42

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål Gängstorlek1/2 "-13
Bas till Advance Port1.25 "
Kapacitet60 ton.
Mitthål Dia.2.13 "
Kollapsad höjd9.75 "
Krage trådlängd1.91 "
Krage trådstorlek6 1/4 "-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning4.88 "
Cylinder Effektiv Area Advance12.73 kvm.
Cylinder effektivt område indrag8.37 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd13.25 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning64 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet42 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning44.57 cu. i.
Indragning av oljekapacitet29.21 cu. i.
Utanför Dia.6.25 "
Kolv Dia.3.63 "
Kolvens invändiga gängstorlek23/4 "-16
Kolvens gänglängd0.75 "
Typ av kolvIhålig
Sadeldiameter3.61 "
Sadelutsprång från Plunger0.5 "
Stroke3.5 "
Topp för att dra in port2.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.75
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellMax. CylinderkapacitetsförskjutningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris
ENERPAC RRH1001 Cylinder 100 ton 1-1 / 2 tum slaglängd | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16149 351 kr
ENERPAC RRH10010 Cylinder 100 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16238 150 kr
ENERPAC RRH1003 Cylinder 100 ton 3 tum slaglängd | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16175 758 kr
ENERPAC RRH1006 Cylinder, 100 ton, 6 tums slaglängd, dubbelverkande | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16183 642 kr
ENERPAC RRH1508 Cylinder 150 ton 8 tums slaglängd | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort ton.-1.5 "80 kort ton.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12273 536 kr
ENERPAC RRH3010 Cylinder 30 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16140 945 kr
ENERPAC RRH307 Cylinder 30 ton 7 tum slaglängd | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1671 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RRH603 Cylinder 60 ton 3-1/2 tums slaglängd
86 825 kr /enhet