ENERPAC RRH1006 Cylinder, 100 ton, 6 tums slaglängd, dubbelverkande | AF7YKZ 23NP37

ENERPAC RRH1006 Cylinder, 100 ton, 6 tums slaglängd, dubbelverkande

Finns i lager
Artikel: AF7YKZ Modell: RRH1006Korsreferens: 23NP37

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

183 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål Gängstorlek5/8 "-11
Bas till Advance Port1.5 "
Kapacitet100 ton.
Mitthål Dia.3.13 "
Kollapsad höjd13.5 "
Krage trådlängd2.38 "
Krage trådstorlek8 3/8 "-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning6.5 "
Cylinder Effektiv Area Advance20.63 kvm.
Cylinder effektivt område indrag13.54 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd19.5 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning103 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet68 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning123.76 cu. i.
Indragning av oljekapacitet81.29 cu. i.
Utanför Dia.8.38 "
Kolv Dia.5"
Kolvens invändiga gängstorlek4 "-16
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvIhålig
Sadeldiameter4.97 "
Sadelutsprång från Plunger0.5 "
Stroke6"
Topp för att dra in port3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8425420000

Produktinformation:

    • Hydraulcylinder designad för att pumpa ut vätska från båda sidor genom att förlänga eller dra in en kolvstång som är monterad inuti
    • Har höghållfast legerat stålkonstruktion för ökad hållbarhet och bakad emaljfinish för korrosionsbeständighet
    • Levereras med en intern tryckavlastningsventil för pumpens överbelastningsskydd och ett nickelpläterat, flytande mittrör för ökad livslängd
    • Levereras med en kolvtorkare som minskar kontaminering och är designad för att användas i alla lägen

Produktvarianter

ProduktModellMax. CylinderkapacitetsförskjutningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris
ENERPAC RRH1001 Cylinder 100 ton 1-1 / 2 tum slaglängd | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16149 351 kr
ENERPAC RRH10010 Cylinder 100 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16238 150 kr
ENERPAC RRH1003 Cylinder 100 ton 3 tum slaglängd | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16175 758 kr
ENERPAC RRH1508 Cylinder 150 ton 8 tums slaglängd | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort ton.-1.5 "80 kort ton.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12273 536 kr
ENERPAC RRH3010 Cylinder 30 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16140 945 kr
ENERPAC RRH307 Cylinder 30 ton 7 tum slaglängd | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1671 651 kr
ENERPAC RRH6010 Cylinder 60 ton 10-1 / 8 tums slaglängd | AF7YLD 23NP41 RRH601064 kort ton.1/2 "-131.25 "42 kort ton.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16180 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RRH1006 Cylinder, 100 ton, 6 tums slaglängd, dubbelverkande
183 642 kr /enhet