Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM TB44B65A timmätare 3-håls rund Lcd | AF6UDY 20JN04

ENM TB44B65A timräknare 3-håls rund LCD

Finns i lager
Artikel: AF6UDY Modell: TB44B65AKorsreferens: 20JN04
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 grader till 159 grader
Bezel Face (In.)2.23
Bezel ansikts typ3-håls runda
Inramning till baklängd (tum)1.42
Djup0.94 "
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar2.0 "Diameteröppning
Passar utskuren panel2 "dia.
Hz50/60
Typ av ineffektElectrical
Materialpolykarbonat
MonteringsmetodFläns
NEMA-betyg4,4X, 12
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-22 grader till 159 grader
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypDisplay
Spänning4.5 till 60 VAC / DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9106908500

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
ENM TB44B69A Timmätare 3-håls rund Lcd | AF6UDX 20JN03 TB44B69A115 till 265 VAC / DC374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM TB44B65A timräknare 3-håls rund LCD
464SEK /enhet