Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 120221 Luftförstärkarsats 1.22 tums inlopp 8.1 Cfm | AD8NJT 4LCX4

EXAIR 120221 Luftförstärkarsats 1.22 tums inlopp 8.1 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8NJT Modell: 120221Korsreferens: 4LCX4
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
7 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftförstärkarsats
Luftintag1 / 4 "NPT
Luftutmatningsvolym CFM @ 80 psi436
Förstärkningsförhållande18
CFM @ 80 PSI8.1
Urladdningsdia.1.22 "
Inlopp Dia.1.22 "
Inuti Dia.0.840 "
MaterialAluminium
Max. dBA72
ProduktionHög effektivitet fixad
Total längd2.88 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 120 psi
Temp. Betyg275 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8467920090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.Max. dBATotal längdPris
EXAIR 120224 Luftförstärkarsats 4.91 tums inlopp 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "17 173 kr
EXAIR 120220 Luftförstärkarsats 0.73 tum Inlopp 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2 1202201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "5 696 kr
EXAIR 120222 Luftförstärkarsats 2 tums inlopp 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6 1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "8 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 120221 Luftförstärkarsats 1.22 tums inlopp 8.1 Cfm
7 052 kr /enhet