Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 1126SS Luftpistolmunstycke 10.5 Scfm 1/8 tum (f) npt | AF6QUB 20CL71

EXAIR 1126SS luftpistolmunstycke 10.5 Scfm 1/8 tum (f)npt

Finns i lager
Artikel: AF6QUB Modell: 1126SSKorsreferens: 20CL71
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
2 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistolens munstycke
Luftkonsumtion10.5 scfm
BasmaterialRostfritt stål
Inloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Längd1 5 / 16 "
Max. dBA75
MunstyckstypPlatt, säkerhet
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8424309000

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBasmaterialInloppsstorlekLängdMax. dBAPris
EXAIR 1110-PEEK luftpistolmunstycke säkerhet 7/9 tums längd | AA6ZVU 15J059 1110-PEEK8.3 scfmTitta på plast1/4 x 3/4 "7 / 9 "75846SEK
EXAIR 1010SS Luftpistolens munstyckssäkerhet rostfritt stål | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmRostfritt stål1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "801 130 kr
EXAIR 1101 luftpistolmunstycke säkerhet 2-3/8 tums längd | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmzink1/4 "(M) NPT2.375 "741 069 kr
EXAIR 1104-PEEK luftpistolmunstycke 35 Scfm 3/8 tum (f)npt | AF6QTZ 20CL69 1104-PEEK35 scfmPEEK Termoplast3/8 "(F) NPT1.625 "822 314 kr
EXAIR 1120 Munstycke 3-5/8 tum Längd 460scfm 1-1/4 tum (F)NPT zink/aluminium | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmZink / Aluminium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "10910 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 1126SS luftpistolmunstycke 10.5 Scfm 1/8 tum (f)npt
2 202 kr /enhet