EXCELON 4312 Rörschema 40 Pvc 4 tum 8 fot lång | AA8UCX 1ABA1

EXCELON 4312 Rörschema 40 Pvc 4 tum 8 fot lång

Artikel: AA8UCX Modell: 4312Korsreferens: 1ABA1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 312 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
FärgRensa
AnslutningstypEnkel ände
Längd8ft.
MaterialPVC
Max. Tryck110 psi
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek4"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.425
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)244.35
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.Utanför Dia.RörstorlekPris
EXCELON 4303 Rörschema 40 Pvc 1/2 tum 8 fot lång | AA8UCD 1AAZ4 4303-300 psi140 grader F-1 / 2 "196SEK
RFQ
EXCELON 4304 Rörschema 40 Pvc 3/4 tum 8 fot lång | AA8UCE 1AAZ5 4304-240 psi140 grader F-3 / 4 "235SEK
RFQ
EXCELON 4305 Rörschema 40 Pvc 1 tum 8 fot lång | AA8UCF 1AAZ6 4305-220 psi140 grader F-1"345SEK
RFQ
EXCELON 4307 Rörschema 40 Pvc 1 1/2 tum 8 fot lång | AA8UCG 1AAZ7 4307-170 psi140 grader F-1.5 "478SEK
RFQ
EXCELON 43088 Rörschema 40 Pvc 2 tum 8 fot lång | AA8UCH 1AAZ8 43088-140 psi140 grader F-2"769SEK
RFQ
EXCELON 4310 Rörschema 40 Pvc 3 tum 8 fot lång | AA8UCJ 1AAZ9 4310-130 psi140 grader F-3"1 533 kr
RFQ
EXCELON 43068 Rörstyv Pvc 1-1 / 4 tum x 8 fot Schema 40 | AE6EWV 5REW3 430681.36180 psi1401.66 "1.25 "491SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELON 4312 Rörschema 40 Pvc 4 tum 8 fot lång
2 312 kr /enhet