Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 475040-NIST Digital kraftmätare med nistkalibrering | AF2GXP 6TNH9

EXTECH 475040-NIST digital kraftmätare med nistkalibrering

Finns i lager
Artikel: AF2GXP Modell: 475040-NISTKorsreferens: 6TNH9
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
9 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Noggrannhet+/- 0.4% + 1 siffra
Visa5-siffrig LCD
Funktion Mät spänning (drag) kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanism
Mätområde176 Oz./5000 g / 49 N
Upplösning0.05 oz./1 g / 0.01 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaFunktion ArtikelMätområdeUpplösningPris
EXTECH 475055 Digital Force Gauge Rs-232-gränssnitt | AB2GUZ 1LYP5 475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 518 kr
EXTECH 475055-NIST Digital kraftmätare Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N15 641 kr
EXTECH 475044-NIST Digital kraftmätare | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-Display-Digital smidesmätare44 kg, 20 kg, 196 N-10 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 475040-NIST digital kraftmätare med nistkalibrering
9 021 kr /enhet