Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 475044-NIST Digital kraftmätare | AF4WVX 9MZ93

EXTECH 475044-NIST digital kraftmätare

Finns i lager
Artikel: AF4WVX Modell: 475044-NISTKorsreferens: 9MZ93

Få det Maj 14, Tisdag
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
10 794 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital smidesmätare
VisaDisplay
Mätområde44 kg, 20 kg, 196 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaFunktion ArtikelMätområdeUpplösningPris
EXTECH 475055 Digital Force Gauge Rs-232-gränssnitt | AB2GUZ 1LYP5 475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 518 kr
EXTECH 475055-NIST Digital kraftmätare Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N15 641 kr
EXTECH 475040-NIST Digital kraftmätare med nistkalibrering | AF2GXP 6TNH9 475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffra5-siffrig LCDMät spänning (drag) kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N9 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 475044-NIST digital kraftmätare
10 794 kr /enhet