FAIRBANKS Pry Bar Bar Dolly, trähandtag


Fairbanks bärspaksdockor används för MRO, metallbearbetning och säkerhetsapplikationer för att höja ett hörn eller kant på pallar, lådor eller tunga maskiner.

Filter
Handtag Färg: Ek , Handtagsmaterial: Trä , Total bredd: 10.75 "
StilModellLastkapacitetTotal längdHjulmaterialPris (ex moms)
A
E-60-IW
3500 lb.60 "Halvstål med vanligt hål5 862 SEK
B
E-60-RT
3500 lb.60 "Gjutjärn av gummi6 498 SEK
A
E-72-IW
4250 lb.72 "Halvstål med vanligt hål6 371 SEK
RFQ
B
E-72-RT
4250 lb.72 "Gjutjärn av gummi6 935 SEK
RFQ
A
E-84-IW
5000 lb.84 "Halvstål med vanligt hål6 272 SEK
RFQ
B
E-84-RT
5000 lb.84 "Gjutjärn av gummi6 991 SEK
RFQ

Funktioner

  • De är också kända som Johnson-stänger och används ofta i par.
  • Dessa spakvagnar har en nosplatta av järn som glider under utrustningen som ska lyftas, samtidigt som den motstår fett, frätande kemikalier eller oljor.
  • De är utrustade med ett trähandtag som är bultat till nosplattan av järn för att underlätta lyftet.
  • Dessa ply bar-spaksdockor har hjul gjorda av gummigjutet gjutjärn/halvstål för rullning när du flyttar eller flyttar utrustningen.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsinstruktioner ska följas när du använder dessa doljor med bändspak?

  • Manövrera spaken endast från handtagets ände. Placera inte huvudet precis ovanför handtaget.
  • Överskrid aldrig belastningsvärdena för hävarmen.
  • Sitt inte på, häng eller studsa på spaken när du försöker hålla eller tippa en last.

Vilken typ av lager används i hjulen på Fairbanks bärspaksdockor?

Dessa dockor kommer med hjul med glidlager för lågt slitage på axel och lager.

Vad är lastkapaciteten för Fairbanks dollies med bändspak?

Dessa dockor kan hantera laster från 3500 till 5000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?