Fairbanks E-72-RT bändbygel är designad för att bända, positionera och rikta applikationer. Den används för att lyfta, skrapa, dra och kila metall, trä och stenar med mindre ansträngning.
Funktioner:
- Fairbanks E-72-RT bändbygel är designad för att placera, bända och rikta in operationer i konstruktions-, underhålls- och reparationsapplikationer.
- Den har en omvänd avfasad nosjärn med tuffa "E"-spaksdockor som enkelt stöder exceptionellt höga belastningar och fästs i handtaget för ytterligare styrka.
- Denna prybar har en lastkapacitet på upp till 5000 lbs.
- Handtagen av lövträ på denna E-72-RT bände har släta, rundade kanter och ett nosjärn som mäter 5 tum bred och 3 tum djup.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka typer av brickor finns det?
A.
- Uppriktning av bände
- Claw bry bar
- Grävande prybar
- Platt bände
- Svanhalsbände
- Kraftig bändare
- Formgjutning bände
- Bände med rullande huvud
F. Vad är skillnaden mellan en kofot och en bändfot?
S. Bändstänger är i allmänhet tunnare och plattare än kofot, vilket gör dem idealiska för komplicerade uppgifter.
F. Vad är skillnaden mellan en rivstång och en bändbar?
S. Den största skillnaden mellan en bändbar och en rivningsstång är komplexiteten i deras uppgift. Bändbygeln är vanligtvis plattare och tunnare än en rivningsstång, vilket gör den idealisk för mer komplicerade uppgifter.
F. Vad används bänder med rullhuvuden till?
A. Bändbyglar med rullhuvud kommer med en krokände med rullhuvud. Dessa stänger ger den hävstång som krävs för att effektivt bända isär föremål. De kan också användas för att rikta in hål eller placera delarna i en maskin för exakt montering.
F. Vilket verktyg kan aldrig användas som en bändbar?
S. Skruvmejslar kan aldrig användas som bände.