Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO QC-106 Flexibel keps Elastomer Pvc 6 tum | AC9KRZ 3HDC1

FERNCO QC-106 Flexibel Cap Elastomer Pvc 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC9KRZ Modell: QC-106Korsreferens: 3HDC1
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel keps
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek6"
Inuti Dia.6-41 / 64 "
Längd2"
Max. Tryck4.3 psi
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.549
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO PQC-101 Flexibel keps Elastomer Pvc 1-1 / 2 tum | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "135SEK
FERNCO PQC-102 Flexibel keps Elastomer Pvc 2 tum | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "101SEK
FERNCO PQC-103 Flexibel keps Elastomer Pvc 3 tum | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "125SEK
FERNCO PQC-104 Flexibel keps Elastomer Pvc 4 tum | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "157SEK
FERNCO QC-105 Flexibel keps elastisk PVC, 5 tum | AC9KRY 3HDA9 QC-1055"5-37 / 64 "2"218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO QC-106 Flexibel Cap Elastomer Pvc 6 tum
231SEK /enhet