Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO QC-105 Flexibel keps elastisk PVC, 5 tum | AC9KRY 3HDA9

FERNCO QC-105 Flexibel Cap Elastomer PVC, 5 tum

Finns i lager
Artikel: AC9KRY Modell: QC-105Korsreferens: 3HDA9
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel keps
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek5"
Inuti Dia.5-37 / 64 "
Längd2"
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fernco QC-105 flexibelt lock har en hållbar PVC-konstruktion som är idealisk för att hantera ett maximalt tryck på 4.3 psi.
    • Den kan enkelt installeras och erbjuder okomplicerad kapning av rörändar, teströr och rengöring.
    • Fernco flexibelt lock överensstämmer med ASTM D 5926-standarden och är resistent mot kemikalier, svampar, UV-strålar och avloppsgaser.

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO PQC-101 Flexibel keps Elastomer Pvc 1-1 / 2 tum | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "135SEK
FERNCO PQC-102 Flexibel keps Elastomer Pvc 2 tum | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "101SEK
FERNCO PQC-103 Flexibel keps Elastomer Pvc 3 tum | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "125SEK
FERNCO PQC-104 Flexibel keps Elastomer Pvc 4 tum | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "157SEK
FERNCO QC-106 Flexibel keps Elastomer Pvc 6 tum | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64 "2"231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO QC-105 Flexibel Cap Elastomer PVC, 5 tum
218SEK /enhet