FERVI P001/04 Hydraulic Shop Press, 4000 kg Kapacitet, 51 MPa Max. Tryck | CF3RQU

FERVI P001/04 Hydraulic Shop Press, 4000 kg Kapacitet, 51 MPa Max. Tryck

Artikel: CF3RQU Modell: P001/04
4 209 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet4000 kg
Cylinderdia.40 mm
Storlek450 x 400 x 655 mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCylinderdia.StorlekPris
FERVI P001/30 Hydraulisk verkstadspress, pneumatisk, 30000 kg Kapacitet, 69 MPa Max. tryck | CF3RLB P001 / 3030000 kg92 mm875 x 700 x 1780 mm15 594 kr
RFQ
FERVI P001/75 Hydraulic Shop Press, 0.75 - 0.85 Mpa tryckområde | CF3RQN P001 / 7575000 kg--50 225 kr
RFQ
FERVI P001/45 Hydraulisk Verkstadspress, Med Pneumatisk Styrning, 45000 kg Kapacitet | CF3RQP P001 / 4545000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 mm39 468 kr
RFQ
FERVI P001/20 Hydraulisk butikspress, 20000 kg Kapacitet, 69.3 MPa Max. Tryck | CF3RQQ P001 / 2020000 kg75 mm690 x 600 x 1830 mm12 751 kr
RFQ
FERVI P001/12 Hydraulic Shop Press, 12000 kg Kapacitet, 69 MPa Max. Tryck | CF3RQR P001 / 1212000 kg56 mm730 x 550 x 1600 mm7 714 kr
RFQ
FERVI P001/10 Hydraulic Shop Press, 10000 kg Kapacitet, 69 MPa Max. Tryck | CF3RQT P001 / 1010000 kg56 mm565 x 500 x 1040 mm6 306 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI P001/04 Hydraulic Shop Press, 4000 kg Kapacitet, 51 MPa Max. Tryck
4 209 kr /enhet