SPEEDAIRE Högtryckstvättslangar, polyeten, PVC


Filter
Färg: Svart , Konstruktion: Textilfläta , Slang Invändig Dia.: 1 / 4 " , Slanglängd: 25ft. , Slang utvändig Dia.: 0.51 " , Max. Tryck: 2600 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Säkerhetsfaktor: 4:1
StilModellMonteringsstorlekPris (ex moms)
A
22KD97
1/4 "(F) NPT x M22 hona296 SEK
B
22KD99
M22 Kvinna x M22 Kvinna781 SEK

Högtryckstvättslangar, polyeten, PVC

SPEEDAIRE högtryckstvättslangar används i avloppsrengöring med den kompatibla utrustningen. De är idealiska för att rengöra avlopp, täppa upp avloppsrör och förhindra igensättning. Dessa tvättslangar är gjorda av polyetenrör, med PVC-material för att förhindra nötning och skärsår. De är utrustade med formbara järnslangsändar för enkel anslutning. Välj från ett brett utbud av spolarslangar, tillgängliga i M22 hona x M22 hona, 1/4 tum (F) NPT x M22 hona och 1/4 tum MBSP x M22 honkopplingsstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?