FILLRITE 115 Volt växelströmspump med manuellt munstycke


Filter
Driftscykel: 30 min. , Husmaterial: Gjutjärn , HP: 1/3 , Max. Viskositet: 50 XNUMX SSU , Tätningstyp: Mekanisk
StilModellTotala höjdenFörstärkare ACBearing TypeTotal längdTotal breddtryck~~POS=TRUNCRPMTätningsmaterialPris (ex moms)
A
FR700V
10 "5.5Permanent smord boll14.5 "11.5 "23 psi1725Kol13 424 SEK
B
FR711VA
18 "4.9Förseglad boll18.25 "18.625 "0 psi till 50 psi1725 och 1425Nitril21 360 SEK

115 Volt växelströmspump med manuellt munstycke

Fill-Rite 115VAC bränsleöverföringspumpar har en helt sluten explosionssäker växelströmsmotor som kan pumpa ut bränslen med en maximal flödeshastighet på 23 GPM. Dessa enheter är utrustade med tätningsringar för läckagefri drift och ett lås för att förhindra bränslestöld eller vandalism. Utvalda modeller är vidare integrerade med en analog mätare för att visa mängden vätska som pumpas ut. Välj bland ett brett utbud av dessa bränslepumpar, tillgängliga i 12 och 18 fot långa slanglängder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?