FILLRITE FR700V Bränsleöverföringspump 1/3 hk Upp till 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5

FILLRITE FR700V Bränsleöverföringspump 1/3 hk Upp till 20 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB9YTN Modell: FR700VKorsreferens: 2GMP5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Förstärkare AC5.5
Bearing TypePermanent smord boll
BypassventilInre
Kompatibla vätskorDiesel, bensin, fotogen, E15, biodiesel upp till B20
Duty Cycle30 min.
GPM20
Slang Dia.3 / 4 "
Slanglängd12ft.
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Inloppsstorlek1-1 / 4 "MNPT
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
uppmättNej
MunstycksmaterialAluminium
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
Totala höjden10 "
Total längd14.5 "
Total bredd11.5 "
tryck~~POS=TRUNC23 psi
PumpdesignRotary Vane och Positive Deplacement
RPM1725
TätningsmaterialKol
TätningstypMekanisk
SjälvsugandeJa
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)38.35
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Applikation för överföringspump (jordbruk, byggande)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFörstärkare ACBearing TypeTotal längdTotal breddtryck~~POS=TRUNCRPMTätningsmaterialPris
FILLRITE FR711VA överföringspump 1/3 hk 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091 FR711VA18 "4.9Förseglad boll18.25 "18.625 "0 psi till 50 psi1725 och 1425Nitril23 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR700V Bränsleöverföringspump 1/3 hk Upp till 20 Gpm
13 195 kr /enhet