FINISH THOMPSON Trumpumpar


Filter
För användning på: 5 Gal. Skopor , GPM: 6 , Höjd: 40 " , Husmaterial: Rostfritt stål , HP: 2 , Max. Huvud: 90 ft. , Max. Tryck: 39 psi , Max. Viskositet: 300 CPS , pH-intervall: 1-14 , Pumpkroppsmaterial: Ren PP / PVDF , RPM: 3,000 , Tätningsmaterial: FKM , blött material: PP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE & Alloy 625 , Bredd: 10 "
StilModellInloppsstorlekMax. Flytande temp.Max. Temp.UtloppsstorlekTotal längdPris (ex moms)
A
EFV-16
1.25 "150 grader F160 grader F3 / 4 "Barb19.25 "4 998 SEK
B
DBTS038
2"200 grader F200 F1 1/2 "Barb56 "66 229 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?