FLINT & WALLING Jetpumpsystem


Filter
Höjd: 10 3 / 5 " , Inlopp: 1-1 / 4 "NPT , Längd: 19.5 " , Max. Höljetryck: 150 PSI , Motortyp: ODP , Tätningstyp: Mekanisk , Typ: Grunt bra , Spänning: 115/230
StilModellAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIHPClassic OutletSuglyftBreddPris (ex moms)
A
EK05S
8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "10 743 SEK
B
EK07S
13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "12 224 SEK
C
EK07
13/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft.568602 "11 750 SEK
D
EK10S
14/715.5/14.51125 Ft.568741 "14 489 SEK
C
EK10
14/7-11 "NPT110 Ft.568741 "13 152 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?