FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System Cabriolet 1 Hk | AF8BAX 24PR56

FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System Convertible 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AF8BAX Modell: EK10Korsreferens: 24PR56

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpsystem
Amps14/7
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI12.2/5.0
Höjd10 3 / 5 "
HP1
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd19.5 "
Max. Falltryck150 PSI
motortypODP
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av65 PSI
Suglyft110 Ft.
Spänning115/230
Bredd568741 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.665
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8413810030

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (14.2 / 8.3)
    • GPM för vatten @ 50 ft @ 30, 50 PSI (8.3 / 2.5)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIHPClassic OutletSuglyftBreddPris
FLINT & WALLING EK05S Jetpumpsystem Grunt brunn 1/2 hk | AF8BAR 24PR51 EK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "10 743 kr
FLINT & WALLING EK07S Jetpumpsystem Grunt brunn 3/4 hk | AF8BAT 24PR52 EK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "12 224 kr
FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System Grunt brunn 1 hk | AF8BAU 24PR53 EK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "14 489 kr
FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Cabriolet 3/4 Hk | AF8BAW 24PR55 EK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft.568602 "11 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System Convertible 1 Hk
13 152 kr /enhet