FLINT & WALLING EK07S Jetpumpsystem Grunt brunn 3/4 hk | AF8BAT 24PR52

FLINT & WALLING EK07S Jet Pump System Shallow Well 3/4 Hp

Finns i lager
Artikel: AF8BAT Modell: EK07SKorsreferens: 24PR52

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpsystem
Amps13/6.5
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI11.7/3.8
GPM för vatten @ 25 ft @ 30, 50 PSI5.8/2.0
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI15.0/5.8
Höjd10 3 / 5 "
HP3/4
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd19.5 "
Max. Falltryck150 PSI
motortypODP
Classic Outlet3/4
PumpmaterialGjutjärn
TätningstypMekanisk
Stänga av65 PSI
Suglyft25 Ft.
TypGrunt bra
Spänning115/230
Bredd568602 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.541
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8413810030

Produktvarianter

ProduktModellAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIHPClassic OutletSuglyftBreddPris
FLINT & WALLING EK05S Jetpumpsystem Grunt brunn 1/2 hk | AF8BAR 24PR51 EK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "10 743 kr
FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System Grunt brunn 1 hk | AF8BAU 24PR53 EK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "14 489 kr
FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Cabriolet 3/4 Hk | AF8BAW 24PR55 EK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft.568602 "11 750 kr
FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System Cabriolet 1 Hk | AF8BAX 24PR56 EK1014/7-11 "NPT110 Ft.568741 "13 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING EK07S Jet Pump System Shallow Well 3/4 Hp
12 224 kr /enhet