FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC-strömförsörjning, 1.5 - 28 VDC


Funktionella enheter RIB DC-strömförsörjning används för att ge tillförlitlig och stabil ström till olika styrenheter i HVAC, belysning och andra system. Dessa strömförsörjningar säkerställer oavbruten funktionalitet, vilket bidrar till effektiviteten hos byggnadsautomationssystem. De är anställda i co...kommersiella och industriella inställningar där exakt och konsekvent kraftleverans är avgörande för optimal drift av automatiserade styrsystem.Läs mer

Filter
Inspänning: 24 VAC , Utström: 300mA
StilModellStrömförsörjningPris (ex moms)
A
PSH2RB10-BC
-5 583 SEK
RFQ
B
PSMN24DA
-444 SEK
C
PSMN24DAS
-495 SEK
D
PSP24DA
-637 SEK
E
PSM24A24DAS
24 VAC812 SEK
F
PSM19A24DAS
120 VAC842 SEK

Funktioner

  • De arbetar på en standardfrekvens på 50/60 Hz och har LED-indikator för att indikera strömstatus.
  • Dessa nätaggregat levererar en stabil och isolerad spänningsutgång från 1.5 till 28VDC, vilket säkerställer konsekvent strömförsörjning för kontrollenheter.
  • De är designade för att fungera tillförlitligt i ett brett temperaturområde på -30 till 140 grader F.
  • Dessa 28VDC nätaggregat är utrustade med överbelastningsskydd för både elektriska och termiska skydd med en automatisk återställningsmekanism.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CE
  • RoHS

Vanliga frågor

Kan dessa nätaggregat fungera under varierande luftfuktighetsförhållanden?

Ja, de kan fungera effektivt i miljöer med en luftfuktighet på mellan 5 och 95 % (icke-kondenserande).

Hur monterar jag dessa nätaggregat?

De är designade för spårmontering för bekväm installation.

Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer dessa funktionella enheter DC-strömförsörjning?

Viktiga faktorer inkluderar spänningskompatibilitet, frekvensspecifikationer, överbelastningsskydd, driftsförhållanden, effektstatusindikering, dimensioner, höljesdetaljer, ursprung och tillverkningskvalitet, kompatibilitet med spårmontering, växlingsförmåga och maximal omgivningstemperatur.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?