Gast 3HBB-251-M322 robust kolvluftkompressor används med dryckesautomater, broms- och fjädringssystem, tankar, dammar och avloppsluftare. Det är en deplacementkompressor som använder en vevaxeldriven kolv och cylinder för att komprimera luften.
Funktioner:
- Gast 3HBB-251-M322 kolvluftkompressor kommer med en sandwichventil, gjord av rostfritt stål, för att förhindra ansamling av föroreningar på ventilsätena.
- Den har ett cylinderhuvud i aluminium för nötningsbeständighet och installation i trånga utrymmen i bilar.
- Detta huvud har termiskt skyddade motorer med skuggade poler med överlägsna vridmomentstartlindningar.
- Denna vakuumpump har teflonfyllda kolvringar för minimal stilleståndstid, hög slitstyrka, låg friktionsdrift och bred temperaturtolerans.
- Den erbjuder automatiskt termiskt skydd för att eliminera överhettningsrisker och tolererar temperaturer från 32 till 100 grader Fahrenheit.
Vanliga frågor och svar:
F. Kräver dessa kolvluftkompressorer smörjning?
S. Nej, dessa pumpar är oljefria och har teflonfyllda ringar som är självsmörjande, därför kräver de ingen smörjning.
F. Kan denna Gast 3HBB-251-M322 kompressor monteras i valfri position?
S. Alla riktningar kan användas för att installera denna produkt. Buller och vibrationer kan reduceras genom att montera produkten på en solid, styv arbetsyta och använda stötfästen.
F. Vilka är punkterna att komma ihåg när du lyfter dessa kompressorer?
A. Lyft enheten i motorskalet, motorfoten eller svänghjulet (beroende på modelldesign). Höj inte enheten med hjälp av filtren, höljet eller ljuddämparna eftersom vikten av motorerna inte kan bäras upp av dessa komponenter.
F. Hur kan dessa motorer stängas av?
A.
- Koppla bort VVS.
- Använd produkten i minst 5 minuter utan VVS.
- Kör vid maximalt vakuum i 10 - 15 minuter.
- Upprepa steget att använda produkten i minst 5 minuter.
- Koppla bort strömförsörjningen.
- Anslut öppna portar för att förhindra att smuts eller andra föroreningar kommer in i produkten.