GAST 0823-V131Q-SG608X Pumpvakuum 3/4 hk | AD7LAM 4F741

GAST 0823-V131Q-SG608X Pumpvakuum 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD7LAM Modell: 0823-V131Q-SG608XKorsreferens: 4F741

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypRotary skovel
DesignaOljelös
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg8.00
Gratis Air CFM @ 0 PSI8.00
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg5.00
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.50
Fulllastförstärkare12.2/6.1
FastigheterGjutjärn
HP3/4
Hz50/60
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Max. Vakuum26 "Hg
Utloppsstorlek3 / 8 "NPT
Totala höjden8.34 "
Total längd15.94 "
Total bredd6.5 "
Fas1
RPM1725
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1675
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8414801660
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gratis Air CFM @ 10 PSI (6.80)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFulllastförstärkareHPTotal breddFasSpänningHzInloppsstorlekPris
GAST 0523-V4-SG588DX Vakuumpump Rotary Vane 1/4 Hp 26 Inch Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT13 213 kr
GAST 0523-V191Q-G588DX Pump vakuum 1/4 hk | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT9 365 kr
GAST 1023-V131Q-SG608X Pumpvakuum 3/4 hk | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT13 183 kr
GAST 1423-103Q-G625 Pumpvakuum 1 hk | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT15 522 kr
GAST 1423-103Q-G626X Pumpdammsugare 1 hk | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT15 739 kr
GAST 2067-V108 Pumpvakuum 1 hk | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT17 499 kr
GAST 2567-V108 Pumpvakuum 1.5 hk | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT15 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 0823-V131Q-SG608X Pumpvakuum 3/4 hk
13 348 kr /enhet