Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpump är idealisk för kontinuerligt arbetande lågtrycks- och lågvakuumapplikationer. Den används ofta i medicinska, dentala, dammluftning och laboratorieapplikationer på grund av dess tysta drift. Dessutom ger denna kompakta enhet högflödesluft (4.2 cfm) utan någon puls för applikationer som kräver konstant lufttryck/flöde.
Funktioner:
- Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpump har en inbyggd ljuddämpare för intern ljuddämpning och ett filter för att förhindra att föroreningar tränger in i enheten.
- Den har två 1/4 tums NPT-portar för anslutning till tryck- och vakuumslangar.
- Denna pump har permanent smorda och tätade lager och självjusterande och självsmörjande roterande skovlar för kontinuerlig drift.
- Dess motor är 1/4 hk klassad med en spänning på 115 / 208-230VAC och en strömstyrka på 4.5A.
- Den kan producera ett maximalt tryck på 10 psi (0.69 bar) och ett maximalt vakuum på 26 tum hg (880.46 mbar).
- Denna pumps hus är tillverkat av gjutjärn för hållbarhet och förhindrar böjning/brott under tung belastning.
Kompatibla tillbehör:
- Servicesatser: Dessa kit inkluderar filter, packningar, skovlar och veke för att underhålla denna vakuumpump och maximera dess drifttid.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Varför är lamellvakuumpumpar bättre än membran- eller kolvkombinationspumpar?
A. Vakuumpumpar med roterande skovlar genererar kontinuerligt högre tryck eller vakuum (i luftvolym) jämfört med membran- eller kolvvakuumpumpar.
F. Har denna Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpump någon säkerhetsmekanism?
A. Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpump erbjuder termiskt överbelastningsskydd för att förhindra skador på motorlindningarna om pumpen häftar under drift.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpump?
A. Denna Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakuumpump arbetar vid temperaturer från 32 till 104 grader F (0 till 40 grader C).