Gast 1023-V131Q-SG608X vakuumpump är tillverkad för kontinuerlig drift och lågtryckspumpning. Det tar bort luft eller gasformiga partiklar från en behållare för att skapa ett vakuum och är fördelaktigt inom livsmedels- och dryckesindustrin, elektronik, massa och papper, medicin, plast och träbearbetningsindustrin.
Funktioner:
- Gastvakuumpumpen har permanent smorda och tätade lager för smidig drift och gjutjärnskonstruktion för ökad livslängd.
- Denna excentriskt placerade motor kan producera effekt upp till 3/4 hk.
- Den har en flerspänningsmotor med två frekvenser som kan arbeta vid 115/230V AC vid 50 Hz.
- Denna pump har självjusterande och självsmörjande skovlar för att minska manuella ansträngningar.
- Den är utrustad med en ljuddämpare för att minska buller från avgasporten.
Kompatibla tillbehör:
- Luftverktygsrengörare: Dessa rengöringsmedel placeras vid insugningsventilen för att blåsa ut skräp och rensa vägarna.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av inlopp och utlopp finns i denna pump?
A. NPT (National Pipe Tapered) gängat inlopp och utlopp.
F. Vad är strömbehovet för denna pump?
A.
- Spänning - 115 / 230V AC matning
- Ström - 12.2 / 6.1A
F. Vilken är den maximala hastigheten som denna pump kan erbjuda?
A. Gastvakuumpumpen kan rotera sin impeller med en maximal hastighet på 1725 rpm.
F. Vilken frekvens har denna vakuumpump?
A. Gast 1023-V131Q-SG608X vakuumpump arbetar vid 50 / 60 Hz.