GAST 1423-103Q-G625 Pumpvakuum 1 hk | AD9KPK 4TF21

GAST 1423-103Q-G625 Pumpvakuum 1 hk

Finns i lager
Artikel: AD9KPK Modell: 1423-103Q-G625Korsreferens: 4TF21 / 7Z783

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypRotary skovel
DesignaOljelös
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg13.20
Gratis Air CFM @ 0 PSI13.50
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg8.00
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.00
Fulllastförstärkare3.0/1.5
FastigheterGjutjärn
HP1
Hz50/60
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.10/10
Max. Vakuum26 "Hg
Utloppsstorlek3 / 8 "NPT
Totala höjden8.8 "
Total längd16.95 "
Total bredd6.5 "
Fas3
RPM1725
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414801660
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gratis Air CFM @ 10 PSI (10.00)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFulllastförstärkareHPTotal breddFasSpänningHzInloppsstorlekPris
GAST 0523-V4-SG588DX Vakuumpump Rotary Vane 1/4 Hp 26 Inch Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT13 213 kr
GAST 0523-V191Q-G588DX Pump vakuum 1/4 hk | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT9 365 kr
GAST 0823-V131Q-SG608X Pumpvakuum 3/4 hk | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT13 348 kr
GAST 1023-V131Q-SG608X Pumpvakuum 3/4 hk | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT13 183 kr
GAST 1423-103Q-G626X Pumpdammsugare 1 hk | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT15 739 kr
GAST 2067-V108 Pumpvakuum 1 hk | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT17 499 kr
GAST 2567-V108 Pumpvakuum 1.5 hk | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT15 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 1423-103Q-G625 Pumpvakuum 1 hk
15 522 kr /enhet