Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING LED10DR30V / 830W Ledlampa Br30 10w Med 3000k Dim | AD3LJY 40D435

GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led-lampa Br30 10w Med 3000k Dim

Finns i lager
Artikel: AD3LJY Modell: LED10DR30V/830WKorsreferens: 40D435
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lampa
Genomsnittlig glödlampa25,000 timmar
Genomsnittligt liv25,000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.3-3 / 4 "
Glödlampapolykarbonat
LampteknikLED
Färg Temp.3000K
CRI80
Dimbar / ej dimbardimbar
Uppfyller Energy StarJa
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Initiala lumen700
LampbeteckningLED10DR30V / 830W
Lampa Dia.3.75 "
LampformBR30
lamptypReflektor-R / BR
LED-ersättning för65W
Ljus färgWhite
Lumens700
Max. Total längd5.4 "
Övergripande lampformPAR / BR
Spänning120
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.LampbeteckningPris
GE BELYSNING LED10 / DR303 / 827W Ledlampa Br30 10w Med 2700k Dim | AD3LJX 40D434 LED10 / DR303 / 827W2700KLED10DR30V / 827W114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led-lampa Br30 10w Med 3000k Dim
114SEK /enhet