Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING LED21T8 / DR / D / 2L LED Driver 9-1 / 2 tum längd 120 / 277VAC | AH8YKL 39CC84

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED-drivrutin 9-1/2 tum Längd 120/277VAC

Finns i lager
Artikel: AH8YKL Modell: LED21T8/DR/D/2LKorsreferens: 39CC84

Få det Maj 15, Onsdag
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDimbar LED-drivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd-4 grader till 104 grader F.
FörkopplingstypIngen dimning
Höjd1"
Inström0.17 till 0.36 AAC
Strömförsörjning21
Inspänning120 till 277 VAC
Längd9.5 "
Utgångsström0.62 ADC
Utspänning27 till 33 VDC
Effektfaktor0.9
Uteffekt42W
Bredd1 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5352
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Förkopplingsdämpning: Ja

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningOmgivningstemp. RäckviddHöjdEffektfaktorBreddStrömförsörjningInspänningArtikelPris
GE BELYSNING GE080 / MV / D24T1-A Leddrivenhet 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 grader till 85 grader C.1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 till 25.5 VACLedd drivrutin-
RFQ
GE BELYSNING LED9T8 / DR / 2L LED Driver 9-1 / 2 tum Längd 120 / 277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 grader till 104 grader F.1"0.91 19 / 64 "18120 till 277 VACLedd drivrutin50SEK
GE BELYSNING LED25T8 / DR / 2L LED-drivrutin 10 tums längd 120 till 277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 till 277 VACLedd drivrutin148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED-drivrutin 9-1/2 tum Längd 120/277VAC
185SEK /enhet